Referanser
Erstattet ref.:881200
Spartex:TF1M4A2-70
Rubix:6417813
Produsent:097624 1000
EAN:4043377123329


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 4X1000 - 097624 1000
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 4X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 736,54 kr Eks. mva
/ pakke
3 420,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M4