Referanser
Spartex:BF24CM12A2-70
Rubix:6422317
Produsent:0976212 240
EAN:4043377295415


Teknisk sammendrag
| Lengde | 240 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X240 - 0976212 240
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X240
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 240 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 496,39 kr Eks. mva
/ pakke
5 620,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
240 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M12