Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Lås, beslag og sikkerhetsprodukter
Hengelåser og tilhørende produkter
Hengelåser
Nøkkelhengelåser
GISS 845724 Hengelås 2 nøkler 30mm
Nøkkelhengelåser GISS Blue 845724
Giss+ padlock opening (with tracking number)
Referanser
giss blue:
845724
rubix:
571988
ean:
3660338079887
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Messing
Bredde
30
mm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : GISS 845724 Hengelås 2 nøkler 30mm
Comes with 2 keys
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Messing
Bredde
30
mm
Modell
G2
Diameter
5
mm
Innvendig lengde
16
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
44,51
kr
Eks. mva
/
stykk
55,64
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)