T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear SE-338110703300S
Genser Tynn Varsel UV-beskyttet (3381)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:SE-338110703300S
Rubix:6464807
Produsent:SE-338110703300S

Produktinformasjon : [SE-logo] Genser Tynn Varsel UV-beskyttet (3381), Varselgul, S - 338110703300S
Med Siemens Energy-logo Tynn genser i varselfarger med v-hals i et nytt og behagelig materiale. Plagget har bomull på innsiden og syntetiske materialer på utsiden, noe som gjør den svært behagelig å bruke. Den motvirker svettelukt, beskytter mot UV-stråler og har en solfaktor tilsvarende 40+. Sertifisert i henhold til EN 471/EN ISO 20471, klasse 3 samt EN 13758-2 UPF 40+.
55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket UV, 185 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | ull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Vekt | 185 g/m² |
| Materiale | 55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket uv |
Vis UNSPSC/ECL@SS
874,57 kr Eks. mva
/ stykk
1 093,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel