T-skjorter Blåkläder Workwear 330110328600XL
Genser Tynn Dame (3301)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:330110328600XL
Rubix:6462640
Produsent:330110328600XL
EAN:7330509542217

Dokumenter
Produktinformasjon : Genser Tynn Dame (3301), Mørk marineblå, XL - 330110328600XL
Langermet 100% bomulls t-skjorte. Perfekt basislag med ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersøm.
100% Bomull, ribbstrikket, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 260 g/m² |
| Gender | damer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel