Referanser
Blåkläder Workwear:3520103088334XL
Rubix:6458091
Produsent:3520103088334XL
EAN:7330509697443





Dokumenter
Produktinformasjon : T-skjorte Langermet (3520), Marineblå/Varselgul, 4XL - 3520103088334XL
Tynn genser i 100% bomull med gule varselpartier for økt synlighet.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Vekt | 180 g/m² |
| Materiale | 100% cotton |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Farge
Størrelse
4xl