Referanser
Blåkläder Workwear:350010428600XLT
Rubix:6469067
Produsent:350010428600XLT
EAN:7330509901281
Produktinformasjon : Genser Tynn (3500), Mørk marineblå, XLT - 350010428600XLT
Nyttig og komfortabeltynn genser i 100% bomull. Ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersømmer.
EXTRA LONG; 100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m135
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 150 g/m² |
| Gender | herrer |
| Materiale | 100 % bomull, enkel jersey |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
xl