Referanser
Blåkläder Workwear:3500104299006XL
Rubix:6386089
EAN:7330509802014

Produktinformasjon : T-skjorte langermet (3500), Svart, 6XL - 3500104299006XL
Nyttig og komfortabeltynn genser i 100% bomull. Ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersømmer.
100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte langermet svart<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
6xl