Borhammere batteridrevne Bosch GBH 18 V-EC


GBH 18VEC 18 V SDS PLUS HAMMER DRILL 2 X 5AH LI-ION BATTS

Referanser
bosch:GBH 18 V-EC
rubix:362117
produsent:0611904003
ean:3165140669481
Teknisk sammendrag
Spenning [V]18 V
Vekt2.6 kg
Betong borre kapasitet18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Borrhammare Gbh18V-Ec Solo L-Boxx - Bosch 611904003


Long runtime (115 holes, 6 x 40 mm in concrete) with one battery charge (4.0 Ah) thanks to efficient Bosch EC motor Low weight (only 2.6 kg) and compact design for more comfortable work Highest chiselling removal rate (12 kg/hour) in its class

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]18 V
Vekt2.6 kg
Betong borre kapasitet18 mm
Metall borre kapasitet13 mm
Tre borre kapasitet20 mm
Stål borre kapasitet13 mm
Innslags effekt1.7 J
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 668,49 kr Eks. mva
/ stykk
7 085,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig