Bærbart elverktøy
Tilbehør, forbruksvarer og reservedeler P / T
Tilbehør til bærbart elektrisk utstyr
Batteri
Batteri 18V 5,0Ah Litium - Bosch 1600A002U5
Batteri Bosch 1600A002U5
GBA 18V 5Ah battery
Referanser
bosch:
1600A002U5
rubix:
364345
ean:
3165140791649
Teknisk sammendrag
Kapasitet
5
Ah
Spenning [V]
18
V
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Batteri 18V 5,0Ah Litium - Bosch 1600A002U5
BATTERI 18V 5,0AH LI-ION
Egenskaper
Up to 25% longer autonomy (compared to a 4.0 Ah battery).
COOLPACK technology for up to 100% longer service life (compared to a battery without COOLPACK).
Flexible Bosch Power System: batteries suitable for all appliances in the same voltage class.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kapasitet
5
Ah
Spenning [V]
18
V
Type
Li-ion
Antall elementer
1
Modell
GBA 18V
Vekt
1.5
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
2 804,13
kr
Eks. mva
/
stykk
3 505,16
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden