Lås ut kjeve, tag, kabel Brady GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 BLUE
Gate Valve Lockout
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 BLUE
Rubix:474394
Produsent:065588
EAN:0754473655884






Dokumenter
Produktinformasjon : 065588 - GVLO 6.5-10 BLUE
Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS & Y or "rising stem" valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9. 53 mm diameter. Danger labels in English, Spanish and French are included.
Egenskaper
•Max number of padlocks attached
Bruksområder
Lockout Tagout
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 254 mm |
|---|---|
| Farge | blå |
| Lengde | 276.2 mm |
| Bredde | 318.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
651,26 kr Eks. mva
/ stykk
814,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel