Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Forsenking, avfasing, avgrading
Avfasing og forsenkning
Avgrading fres
HSS avgradings fres
Countersink HSS-E 90°, 8,3 mm - 102111E - RUKO
HSS avgradings fres Ruko 102111E
Galvanising cutter HSSE-Co 540
Referanser
ruko:
102111E
rubix:
6021014
ean:
4007140032829
Teknisk sammendrag
Svingvinkel
90
°
Diameter
8.3
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Countersink HSS-E 90°, 8,3 mm - 102111E - RUKO
Galvanising cutter HSSE-Co 540 90°.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Svingvinkel
90
°
Diameter
8.3
mm
Total lengde
50
mm
Hus materiale
HSS-E
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
96,26
kr
Eks. mva
/
stykk
120,32
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden