Referanser
Milwaukee:M12 AL-0
Rubix:6379665
Produsent:4933451394
EAN:4002395158621
Produktinformasjon : Områdebelysning, LED, M12 AL-0 - 4933451394 - Milwaukee
Kompakt M12™ LED områdebelysning. 5 LED lys på hele 1000 Lumens på høyeste nivå, noe som er mer enn en 250W halogenpære. Opp til 19 timers driftstid på lav innstilling med et M12™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah batteri mens arbeidslyset ikke blir for varmt. Integrert magnet og klemme gir mange opphengsmuligheter. Kraftig konstruksjon overlever tøffe omgivelser. IP54 sertifisert. Maks. lysstyrke Høy/Medium/Lav: 1000/500/250 Lumens. Vekt med batteri 1,3 kg. Leveres uten batteri og lader.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 282,18 kr Eks. mva
/ stykk
2 852,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel