Sylindriske spennstifter Spartex GOCONIQ5X100Z
Sylindriske spennstifter Spartex
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCONIQ5X100Z
Rubix:6336583
EAN:3660757493929

Produktinformasjon : GOCONIQ5X100Z
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 1B |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 961,00 kr Eks. mva
/ 50 stykk
2 451,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
