Sylindriske spennstifter Spartex GOCONIQ5X80Z
Sylindriske spennstifter Spartex
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCONIQ5X80Z
Rubix:6336584
EAN:3660757493912

Produktinformasjon : GOCONIQ5X80Z
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 1B |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 581,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 976,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
