Referanser
Zarges:41812
Rubix:6275526
Produsent:41812
EAN:4003866418121

Produktinformasjon : Aluminiumsveske K424 XC 80X40X46 - 41812 - Zarges
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 99 l |
|---|---|
| Lengde | 750 mm |
| Bredde | 350 mm |
| Høyde | 380 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 984,98 kr Eks. mva
/ stykk
16 231,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel