Referanser
Milwaukee:4933493443
Rubix:6462320
Produsent:4933493443
EAN:4058546483142
Produktinformasjon : Ventilator, M18 AFG2-0 - 4933493443 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ ventilator med variabel hastighetskontroll for optimert luftstrøm opp til 1.444 m³/t. Justerbart hode gjør det mulig for brukeren å anvende ventilatoren i forskjellige høyder og posisjoner over et område på 290°. PACKOUT™-kompatibel. AC/DC-kompatibilitet. 3 timers driftstid på høyeste hastighet med et M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah batteri. Kompakt design med integrert bærehåndtak. Vekt 2,9 kg. Leveres med AC-adapter (uten batterier og lader) i en pappeske.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Luftstrøm | 1.444 m³/h |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 547,36 kr Eks. mva
/ stykk
4 434,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel