Tørr / våt støvsuger Kärcher
Luftstrøm | 74 l/s |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1380 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Luftstrøm | 74 l/s |
---|---|
Motor effekt [kW] | 1380 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Tank | 35 l |
Lyd nivå | 70 dBA |
Vekt | 11.5 kg |
Slange lengde | 7500 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel