Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 072)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 352)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
Miljø og sikkerhet
Assistanse
Førstehjelp
Gipsrull
Kirurgisk Tape m/Disp 25cm x 9,1m - 1535E-1 - Snøgg
Gipsrull 3M 1535E-1
Gipsrull 3M
Referanser
3m:
1535E-1
rubix:
6264718
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Kirurgisk Tape m/Disp 25cm x 9,1m - 1535E-1 - Snøgg
Teknisk informasjon
Egenskaper
Ingen attributter å vise for dette produktet
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
236,76
kr
Eks. mva
/ 12
stykk
295,95
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig