Vernebriller Milwaukee 4932471883

Vernebriller Milwaukee

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:4932471883
Rubix:6453943
EAN:4058546297824
brand logo

Produktinformasjon : Vernebriller Performance Klar - 4932471883 - Milwaukee


MILWAUKEE® Vernebriller, Performance, klar linse med anti-ripe og anti-dugg glass. UV-filter med fargegjenkjenning. Optikk klasse 1 for permanent bruk uten å bli svimmel. Motstand mot partikler med en hastighet på 45 m/s. Motstand mot temperaturer fra -5°C til + 55°C. Fullt justerbar og avtakbar nesebro for å passe komfortabelt i alle ansiktsformer. Komfortable og fleksible stenger for forlenget komfort. Tilgjengelig i klare og tonede versjoner tilbyr øyebeskyttelse enten du jobber innendørs eller utendørs. Europeisk sertifisert EN166, EN170 / EN172. Rammemerking, klare, gul, grå og tonede: MT 166 FT CE. Linemarkering, klare og gul: 2C-1.2 MT 1FT KN CE. Linemarkering grå: 5-1.7 MT Linemarkering tonede: 5-3.1 MT 1FT KN CE.

Teknisk informasjon


Egenskaper
1 379,88 kr Eks. mva
/ 6 stykk
1 724,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel