Kuleføringsblokk Hiwin technologies corp.
Prseisjon | HM |
---|---|
Forspenning | Leichte Vorspannung µm |
Bredde | 20 mm |
Prseisjon | HM |
---|---|
Forspenning | Leichte Vorspannung µm |
Bredde | 20 mm |
Lengde | 28.9 mm |
Høyde på skinne | 10 mm |
Modell | MGN9 |
Design størrelse | 9 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel