Kuleføringsblokk Hiwin technologies corp.
Prseisjon | HM |
---|---|
Forspenning | Leichte Vorspannung µm |
Bredde | 40 mm |
Prseisjon | HM |
---|---|
Forspenning | Leichte Vorspannung µm |
Bredde | 40 mm |
Lengde | 46.1 mm |
Høyde på skinne | 14 mm |
Modell | MGW12 |
Design størrelse | 12 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel