Kuleføringsblokk Hiwin technologies corp.
Prseisjon | H |
---|---|
Forspenning | Leichte Vorspannung µm |
Bredde | 48 mm |
Prseisjon | H |
---|---|
Forspenning | Leichte Vorspannung µm |
Bredde | 48 mm |
Lengde | 84 mm |
Høyde på skinne | 40 mm |
Modell | HGH-CA |
Design størrelse | 25 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel