Referanser
Milwaukee:2267-40
Rubix:6252443
Produsent:4933451906
EAN:4002395282159

Produktinformasjon : 2267-40 INFRARØD TEMPERATURMÅLER
Infrarød temperaturmåler på alkaliske batterier. 10:1 distanserate, Måler et 1 m område på 10 m avstand. Opp til -30°C til 400°C temperaturspenn. Måler maks/min/snitt/differanse. Høykvalitets LCD display for overlegen lesbarhet. Enkle knapper for raskt oppsett og enkel måling.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Infrarød løsning | 0,1 °c |
|---|---|
| Optisk | lcd |
| Minimum temperatur | -30 °C |
| Maks temperatur | 400 °C |
| Vekt | 0.3 kg |
| Tillat feilmargin | 0.08 % |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 332,37 kr Eks. mva
/ stykk
2 915,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel