Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NSB104-46
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NSB104-46
Rubix:6381198
EAN:7314150316779




Produktinformasjon : Non-sparking slogging ring, Copper Beryllium, 46mm - NSB104-46 - BAHCO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 46 mm |
|---|---|
| Lengde | 235 mm |
| Vekt | 930 g |
| Størrelse | 46 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 707,97 kr Eks. mva
/ stykk
4 634,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
