Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NSB011-1819
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NSB011-1819
Rubix:6381365
EAN:7314150317462




Produktinformasjon : Non-sparking double off ring, Copper Beryllium, 18-19 - NSB011-1819 - BAHCO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 18 x 19 mm |
|---|---|
| Lengde | 255 mm |
| Vekt | 250 g |
| Størrelse | 18 x 19 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 703,18 kr Eks. mva
/ stykk
2 128,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
