Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Slipemaskiner
Rettsliper
6.0MM COMPOSITE DIE GRINDER 26000RPM RB3310 - 7746664 - ROEBUCK
Rettsliper Roebuck 7746664
Rettsliper Roebuck
Referanser
roebuck:
7746664
rubix:
6002797
Teknisk sammendrag
No-load hastighet
26000
rpm
Vekt
0.4
kg
Luft forbruk
415
l/min
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : 6.0MM COMPOSITE DIE GRINDER 26000RPM RB3310 - 7746664 - ROEBUCK
Teknisk informasjon
Egenskaper
No-load hastighet
26000
rpm
Vekt
0.4
kg
Luft forbruk
415
l/min
Motor effekt [kW]
300
W
Lengde
155
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
562,47
kr
Eks. mva
/
stykk
703,09
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden