Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Pneumatiske verktøy for montering og fjerning av utstyr
Boremaskiner
BORHAMMER 22MM 2 FUNKSJONER SDS+ D25032K-QS
Boremaskiner Dewalt D25032K-QS
Boremaskiner Dewalt
Referanser
dewalt:
D25032K-QS
rubix:
6186746
Teknisk sammendrag
No-load hastighet
1550
rpm
Vekt
4.276
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : BORHAMMER 22MM 2 FUNKSJONER SDS+ D25032K-QS
Teknisk informasjon
Egenskaper
No-load hastighet
1550
rpm
Vekt
4.276
kg
Lyd nivå
89
dB
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
2 179,08
kr
Eks. mva
/
stykk
2 723,85
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden