Referanser
Metabo:601746840
Rubix:6369276
Produsent:601746840
EAN:4061792246683




Teknisk sammendrag
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Disk diameter | 180 mm |
| Rotasjonshastighet | 7500 rpm |
Produktinformasjon : WPBA 18 LTX BL 15-180 Q DS SOLO I METABOX - 601746840 - METABO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Disk diameter | 180 mm |
| Rotasjonshastighet | 7500 rpm |
| Vekt | 3.1 kg |
| Trådløs | ja |
| No-load hastighet | 7500 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 925,44 kr Eks. mva
/ stykk
8 656,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel