Referanser
Milwaukee:M18 BDD-0
Rubix:6299148
Produsent:4933443530
EAN:4002395003198

Produktinformasjon : Bor-/skrutrekker M18 Bdd-0 - 4933443530 - Milwaukee
Kompakt M18 bor-/skrutrekker Kun 185 mm lang. 13 mm chuck - raskt skifte av bor og bits. 17-trinns momentinnstilling og bormodus, 60 Nm, 450/1800 o/min. Bor Ø i stål/tre: 13/38 mm. REDLINK™ elektronikk beskytter både verktøy og batteri mot overbelastning og overoppheting, noe som gir revolusjonerende holdbarhet. Softgrep håndtak og belteklips. Innebygget LED-lys som lyser opp arbeidsområdet. REDLITHIUM™ batterier gir lang driftstid og optimal holdbarhet. Batteriindikator viser hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Vekt med batteri 1,8 kg. Leveres uten batteri og lader.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Chuck kapasitet | 13 mm |
| Maksimum moment | 50 N.m |
| Stål borre kapasitet | 13 mm |
| Trådløs | ja |
| No-load hastighet | 1800 rpm |
| Modell | m18 bdd-0 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 121,87 kr Eks. mva
/ stykk
3 902,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
