Referanser
Dewalt:DW872-QS
Rubix:6189255
EAN:5011402282111




Produktinformasjon : METALLKAPPEMASKIN 2200 W TANNET, 355 MM DW872-QS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 2200 W |
|---|---|
| Hastighet | 1300 rpm |
| Kutte dybde | 100 mm |
| Vekt | 22.5 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 938,06 kr Eks. mva
/ stykk
16 172,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel