Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
Drill- og borskrutrekkere
Batteridrevne slagbor
M18™ Børsteløs Slagbormaskin M18 Blpd2-502X - Milwaukee 4933464517
Batteridrevne slagbor Milwaukee M18 BLPD2-502X
Batteridrevne slagbor Milwaukee
Referanser
milwaukee:
M18 BLPD2-502X
rubix:
6265194
produsent:
4933464517
ean:
4058546224622
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
18
V
Stål borre kapasitet
13
mm
Vekt
2.1
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : M18™ Børsteløs Slagbormaskin M18 Blpd2-502X - Milwaukee 4933464517
M18 slagbormaskin med ny børsteløs motor som leverer 82 dreiemoment. Kun 180 mm lang. 13 mm metallchuck for raskt og enkelt bitskifte. Ubelastet hastighet 0-550/0-1800 omdr/min og and 28.800 slag/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
18
V
Stål borre kapasitet
13
mm
Vekt
2.1
kg
Maksimum moment
82
N.m
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
6 881,61
kr
Eks. mva
/
stykk
8 602,01
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden