Bærbart elektroverktøy - Annet Milwaukee C18 PCG/600T-201B

Bærbart elektroverktøy - Annet Milwaukee

Se teknisk informasjon

Referanser

Milwaukee:C18 PCG/600T-201B
Rubix:6262485
Produsent:4933441808
EAN:4002395002375
brand logo

Produktinformasjon : Fugepistol C18 PCG/600T-201B - Milwaukee


M18 fuge- og limpistol egnet for uretaner og lim med høy viskositet. Opp till 4500 N (459kg) skyvekraft. Transparent tube passer 600 ml pølser. 6 trinns hastighetsregulering. Elektronisk bryter med trinnløs hastighet. Ergonomisk utformet Pistolgrep. Metallgirhus. Autoreversfunksjon – hindrer materialet fra å slippe ut når du slipper avtrekkeren. 1 x 2.0 Ah REDLITHIUM™ batteri gir optimal ergonomi. Batteriindikator. Leveres med 1 x 2.0 Ah REDLITHIUM™ batteri, 40 min lader og bag

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spenning [V]18 V
9 401,32 kr Eks. mva
/ stykk
11 751,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig