Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
muttertrekker med slag
batteridrevet muttertrekker
Muttertrekker 1/2'' M18 Onefhiwp12-0X - Milwaukee 4933459724
batteridrevet muttertrekker Milwaukee M18 ONEFHIWP12-0X
batteridrevet muttertrekker Milwaukee
Referanser
milwaukee:
M18 ONEFHIWP12-0X
rubix:
6255762
produsent:
4933459724
ean:
4058546028961
Teknisk sammendrag
Spenning [V]
18
V
Maksimum moment
1017
N.m
Vekt
3.2
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Muttertrekker 1/2'' M18 Onefhiwp12-0X - Milwaukee 4933459724
M18 ONE-KEY™ FUEL™ muttertrekker med 1/2" firkant med låsestift. 1017 Nm tilspenninngsmoment i en kompakt størrelse på 206 mm. Børsteløs POWERSTATE™ motor og REDLINK PLUS™ elektronikk. 4 -trinns DRIV
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spenning [V]
18
V
Maksimum moment
1017
N.m
Vekt
3.2
kg
Firkantet adapter
1/2
''
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
5 416,78
kr
Eks. mva
/
stykk
6 770,98
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden