Referanser
Dewalt:DWD112S-QS
Rubix:6187158
EAN:5035048232620

Produktinformasjon : DRILL 701 W 10 MM MED HURTIGCHUCK DWD112S-QS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 701 W |
|---|---|
| Stål borre kapasitet | 10 mm |
| Vekt | 1.8 kg |
| Trådløs | nei |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 700,52 kr Eks. mva
/ stykk
2 125,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel