Vinkelsliper Dewalt
Motor effekt [kW] | 900 W |
---|---|
Disk diameter | 125 mm |
Rotasjonshastighet | 11800 rpm |
Motor effekt [kW] | 900 W |
---|---|
Disk diameter | 125 mm |
Rotasjonshastighet | 11800 rpm |
Vekt | 2.05 kg |
Lengde | 270 mm |
No-load hastighet | 11800 rpm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel