Referanser
Milwaukee:4932464943
Rubix:6451649
EAN:4058546228880

Produktinformasjon : Skrallesett, 1/4'' metrisk, 28 deler - 4932464943 - Milwaukee
Utforming med 90 tenner med 4 grader bue for trange arbeidplasser. Leveres med en avtakbar innvendig bakke som er perfekt for oppbevaring. Pipenøklene har størrelsene stemplet inn på den flate siden for god synlighet. Alle deler er i metall for maksimal holdbarhet. FOUR FLAT™-sidene på sokkelen sikrer fast grep. Slankt profilhode med skruretning gir bedre tilgjengelighet. Standard piper: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 28 |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4' aandrijfvierkant '' |
| Modell | 4932464943 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 249,56 kr Eks. mva
/ stykk
1 561,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
