Referanser
Beta Tools:928/22
Rubix:6038466
Produsent:009280825
EAN:8014230036359

Produktinformasjon : 928/22-3/4'' DRIVE EXTENSION BARS - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 1015 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Lengde | 380 mm |
| Diameter | 34 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
509,12 kr Eks. mva
/ stykk
636,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
