Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Stiftepistoler, graveringspenner og nålebankere
Stiftepistoler
1742A/C Riveting pliers
Stiftepistoler Beta Tools 1742 A/C
Stiftepistoler Beta Tools
Referanser
beta tools:
1742 A/C
rubix:
6248426
produsent:
017420105
ean:
8014230488721
Teknisk sammendrag
Kapasitet
M10
mm
Vekt
2.1
kg
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : 1742A/C Riveting pliers
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kapasitet
M10
mm
Vekt
2.1
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
5 591,45
kr
Eks. mva
/
stykk
6 989,31
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden