Referanser
Beta Tools:1717BA/1
Rubix:6038969
Produsent:017170805
EAN:8014230428550

Produktinformasjon : 1717BA/1-SPARK-PROOF WALL SCRAPER - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 210x100x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 731 g |
| Form | trekantet |
| Lengde | 220 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
