Referanser
Beta Tools:1680C 200
Rubix:6253707
Produsent:016800320
EAN:8014230085913

Produktinformasjon : 1680C 200. Precision dividers, hardened steel straight tips
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 141 g |
| Lengde | 200 mm |
| Åpning | 190 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
