Referanser
Beta Tools:1164BM 160
Rubix:6038582
Produsent:011640036
EAN:8014230422527

Produktinformasjon : 1164BM 160-E.LONG BENT FLAT NOSE PLIERS - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 150,3 g |
| Spiss form | spiss |
| Lengde på neser | 54 mm |
| Lengde | 160 mm |
| Diameter | 1.6 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 54 mm |
| Vekt | 150.3 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
