Referanser
Beta Tools:1084BM 200
Rubix:6038600
Produsent:010840040
EAN:8014230422091

Produktinformasjon : 1084BM 200-HEAVY DUTY D. CUTTING NIPPERS - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 383 g |
| Spiss form | diagonal |
| Lengde | 200 mm |
| Vekt | 383 g |
| Lengde på neser | 28 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
