Referanser
Pressol:23337
Rubix:6360870
EAN:4048358233370
Produktinformasjon : Oljepumpe, 10 l/min, 230 V-1~AC-50 Hz-0,5 kW - 23 337 - Pressol
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 220 V |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 500 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 512,74 kr Eks. mva
/ stykk
10 640,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
