Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Klatreutstyr
Stillas, stiger og trapper
trapper
Trapp med enkel tilgang
TRAPP 8 TRINN ØKOPROFF
Trapp med enkel tilgang Zarges 40338
Trapp med enkel tilgang Zarges
Referanser
zarges:
40338
rubix:
6169189
ean:
4003866403387
Teknisk sammendrag
Antall nivå
8
Maksimum arbeidshøyde
3.75
m
Vekt
13
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : TRAPP 8 TRINN ØKOPROFF
Teknisk informasjon
Egenskaper
Antall nivå
8
Maksimum arbeidshøyde
3.75
m
Vekt
13
kg
Type
Z500
Platform høyde
2.6
m
Intrukket lengde
2.6
m
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
5 231,32
kr
Eks. mva
/
stykk
6 539,15
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (4)
Opprett PDF fra produktsiden