Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 58621236
Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille
Se teknisk informasjonReferanser
Stahlwille:58621236
Rubix:6184898
EAN:4018754136513



Produktinformasjon : Innstikksverktøy for ringnøkkel 9X12 MM 5/8'' - 58621236 - Stahlwille
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 12x23x72 mm |
|---|---|
| Vekt | 74 g |
| Åpning | 15.8 mm |
| Festemåte | 9 x 12 |
| Lengde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
712,25 kr Eks. mva
/ stykk
890,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
