Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 58620007
Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille
Se teknisk informasjonReferanser
Stahlwille:58620007
Rubix:6184919
EAN:4018754141296



Produktinformasjon : Innstikksverktøy for ringnøkkel 9X12 MM 7MM - 58620007 - Stahlwille
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x16x66 mm |
|---|---|
| Vekt | 31 g |
| Åpning | 7 mm |
| Festemåte | 9 x 12 |
| Lengde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
488,95 kr Eks. mva
/ stykk
611,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
