Referanser
Stahlwille:43220050
Rubix:6185227
EAN:4018754027620



Produktinformasjon : VINKELSKRUTREKKER TORX 10766 T 50 - 43220050 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x47x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 61 g |
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t50 |
| Lengde | 95 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 468,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 835,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
