Referanser
Stahlwille:08330008
Rubix:6185685
EAN:4018754011964



Dokumenter
Produktinformasjon : BITS INSEX 1284 - 8330008 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x10x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 18 g |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 8 mm |
| Blad langde | 50 mm |
| Lengde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 301,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 626,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
