Referanser
Stahlwille:54CV M5 Ribe-CV
Rubix:6185792
Produsent:03090005
EAN:4018754006571



Produktinformasjon : SKRUTREKKERINNSATS 1/2'' 54 CV M 5 - 3090005 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 23x23x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 69 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 60 mm |
| Sportykkelse | m5 |
| Modell | 54cv |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
934,10 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 167,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
